Drejningsnøglesæt nr. 730R/40/32 QUICK Type Mercedes-Benz 32 stk.

Art.-nr.: 96502053
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96502053
EAN/GTIN 4018754082018
Producentnummer 96502053
L-nummer L60010 3980

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I stålkassen
  • Til almindelig vedligeholdelse
Indhold, 32-del:
  • 1 SERVICE-MANOSKOP nr. 730/40 Quick, 80-400 N·m.
  • 1 skralde nr. 735/20, vendbar, 1/2″ eksternt firkantdrev
  • 1 firkantet indsætningsværktøj nr. 734/20, 1/2″ eksternt firkantet drev
  • 7 værktøj til indføring af mund nr. 731/40: 13; 15; 17; 19; 22; 27; 30 mm
  • Værktøj til indsættelse af 1 kæber nr. 3731/40, 24 mm
  • 7 værktøj til indsættelse af ring nr. 732/40: 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm
  • 10 dobbelte sekskantindsatser nr. 50: 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 4 værktøjer, 1/2″ internt firkantet drev:
  • · 1 tværgreb nr. 506
  • · 1 forlænger nr. 509/10, 255 mm
  • · 1 forlænger nr. 509/5, 130 mm
  • · 1 forlænger nr. 509/2, 55 mm
  • Egenskab:

    • Antal værktøjer: 32
    • Højde mm (h): 60 mm
    • Længde [mm): 640 mm
    • Vægt: 9739 g
    • Bredde mm (b): 240 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven