Momentnøgle service/serie MANOSKOP® nr. 730D 10-100 N-m indvendig firkantet spindel 9x12

Art.-nr.: 96501710
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 96501710
    EAN/GTIN 4018754180318
    Producentnummer 96501710
    L-nummer L60010 3465

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Sensorbart og hørbart triggersignal
    • Fatning til udskifteligt plug-in værktøj
    • QuickRelease sikkerhedsinterlock
    • Hurtig justering via praktisk tastatur
    • Korrigér automatisk tilspændingsmomentet efter indlæsningen af en afvigende stubdimension
    • Overbelastningsbeskyttelse ved akustisk og visuelt advarselssignal
    • Ingen utilsigtet justering ved hjælp af automatisk nøglelås
    • Displayfunktion også for tilspændingsmomenter i venstre side
    • Måleenheder: N·m, ft·lb, i·lb
    • Afhængigt af skruehuset kan der indstilles forskellige tolerancegrænser
    • Visuel evaluering af skruehuset med grønt og rødt display
    • Yderligere backup af forudindstillingerne (funktionstilstand, trigger eller Indstillingsværdi, måleenhed, toleranceværdi, gem, afvigende punktdimension) efter PIN-kode
    • Lagring af op til 7.500 skruedata
    • USB-interface
    • Automatisk meddelelse om næste kalibreringsdato
    • Kalibrering med perfectControl kalibreringsenhed nr. 7794 eller kalibreringsenhed nr. 7706
    • 2-komponent håndtag med brugervenlig grøn blød zone (modstandsdygtig over for olier, fedt, brændstof, bremsevæsker og Skydrol)
    • Certifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
    • I den robuste plastkasse (størrelse 40-100 i stålkassen)
    • patenteret
    • Leveres med 2 mignon batterier 1,5 V. AA/LR6, 1,2 V, mignon NiMH batterier kan bruges.
    Vis afvigelse ± 2%, ± 1 ciffer

    Egenskab:

    • Indstilling af displayopløsning ft-lb: 0,2/0,1 ft·lb
    • Indstilling af displayopløsning N-m: 0,2/0,1 N·m
    • Opløsning på justeringsdisplay i lb: 2/1,0 in·lb
    • Batteritype: Mignon (AA) 1,5V
    • Gr.: 10
    • Højde mm (h): 23 mm
    • Længde [mm): 467 mm
    • LF: 426,5 mm
    • MA N-m: 10 N·m
    • Måleområde ft-lb: 7,4-75 ft·lb
    • Måleområde in-lb: 90-900 in·lb
    • Måleområde N-m: 10-100 N·m
    • Nominel værdi N-m: 100 N·m
    • SF: 17,5 mm
    • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 9 x 12 mm
    • Vægt: 1085 g
    • Vægt med kasse: 1510 g
    • Bredde mm (b): 28 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven