Underlag, Type: M

Art.-nr.: 964990 M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
584 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Ståkomfort: Isolering (temperatur)
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Ståkomfort Isolering (temperatur)
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Bredde 450 mm
Dybde 235 mm
Tykkelse 30 mm
Farve sort
Størrelse M
Produkttype Knæpude

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964990 M
EAN/GTIN 2050001748928
Producentnummer 964990 M

Betegnelse

Udførelse:

Underlag i førsteklasses varmeisolerende hårdskum.
Med lukkede porer og oliebestandige.
Med komfortabelt bærehåndtag.
30 mm tykt skum, der er let at rengøre.
Praktisk hylde til små dele (f.eks. skruer).

Anvendelse:

Til bekvem og skånsom knælen på hårde underlag.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven