Safety-Walk™ deformerbart skridsikker tape BLACK 305

Art.-nr.: 964985 305
(DKK 265,80 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Blødt aluminium
Klæbemiddel Gummi / harpiks
Bemærk formbar
temperaturbestandig op til 79 °C
Farve sort
Længde 18,3 m
Bredde 305 mm
Tykkelse 1 mm
Produkttype Gulvmarkeringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964985 305
EAN/GTIN 50048011192838
Producentnummer 7000051948

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende bundmærkningsbånd 3M™ Safety-Walk™ deformerbar, 500 serie, til indendørs og udendørs brug. Til alle ujævne, krumme, vinklede eller profilerede flader (bølgeplader og riflede plader, stålstiger og -trapper). Skridsikker mineralkornstørrelse på blød aluminium-bærefolie. Den aggressive, effektive lim muliggør en meget stærk og sikker vedhæftning. Bestandig overfor de fleste kemikalier. Skridsikring R13, fortrængningsrum V4. Tykkelse 1,0 mm.

Norm:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven