Heavy Duty-tape Længde 50 m BLACK

Art.-nr.: 964981 BLACK
(DKK 25,42 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Klæbebåndstype enkeltsidet
    Bæremateriale PVC-folie
    Klæbemiddel akrylat
    Klæbekraft på stål 70 N/mm
    Strækevne 35 %
    Trækstyrke 400 N/mm
    Bemærk overriveligt med hånden
    Anvendelse Markering
    temperaturbestandig op til 80 °C
    Farve sort
    Længde 50 m
    Bredde 50 mm
    Tykkelse 1,36 mm
    Produkttype Gulvmarkeringsbånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 964981 BLACK
    EAN/GTIN 4042448572097
    Producentnummer 60954-00001-00

    Betegnelse

    Udførelse:

    Selvklæbende bundmærkningsbånd tesa® skridsikker Heavy Duty 60954 til indendørs og udendørs brug. Udviklet til permanente opgaver med tung belastning og ekstreme betingelser, f.eks. i byggevogne eller platforme og ramper. Sikker limning på de fleste overflader, saltvands- og kemikaliebestandig, god vejrbestandighed. Tape består af en PVC-bærer belagt med ekstra-store partikler. Skridsikring R13 (R12 til størrelse B/Y). Tykkelse 1,36 mm.

    Norm:

    DIN 51130.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven