Safety-Walk™ skridsikkert gulvmarkeringsbånd B/Y

Art.-nr.: 964971 B/Y
(DKK 46,34 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Kunststoffolie
Klæbemiddel Gummi / harpiks
Anvendelse Markering
Farve sort / gul
Længde 18,3 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 1 mm
Produkttype Gulvmarkeringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964971 B/Y
EAN/GTIN 50051125859634
Producentnummer 7100133325

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende bundmærkningsbånd 3M™ Safety-Walk™ universal, 600 serie, til indendørs og udendørs brug. God vedhæftning på rene, tørre overflader; ingen dannelse af folder, ingen rivning, krympning eller afløsning. Bestandig over for de fleste kemikalier, ftalat-fri. Tapen består af en dimensionsstabil kunststofbærerfilm belagt med mineralpartikler, som gør den meget slidstærk og egnet til kraftig belastning. Skridsikring R13, fortrængningsrum V4.

Norm:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven