Skridsikkert gulvmærkningsbånd Tykkelse 0,5 mm YELLOW

Art.-nr.: 964956 YELLOW
Rabat
703,20 DKK
(DKK 23,22 / 1 Metre)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæremateriale PVC-folie
Klæbemiddel akrylat
Farve gul
Længde 30 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,5 mm
Produkttype Gulvmarkeringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964956 YELLOW
EAN/GTIN 4005546999807
Producentnummer 1021-04

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende bundmærkningsbånd til det indvendige område.
Til holdbar mærkning af gang- og køreveje i lagre og virksomheder. Slidstærkt og stabilt. Skridsikring R9 i henhold til ASR 1.5/1.2 gulve. Tykkelse 0,5 mm. Egnet til brug med stabler (ingen dreje-, styre- eller bremsebevægelser).

Norm:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven