Skridsikkert gulvmærkningsbånd Tykkelse 0,7 mm G/W

Art.-nr.: 964953 G/W
(DKK 34,65 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæremateriale PVC-folie
Klæbemiddel akrylat
Farve grøn-hvid
Længde 30 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,7 mm
Produkttype Gulvmarkeringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964953 G/W
EAN/GTIN 4005546982519
Producentnummer 1726-131

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende to-farvet bundmærkningsbånd til det indvendige område.
Til robust og holdbar mærkning af gang- og køreveje i lagre og virksomheder. Skridsikring R9 i henhold til ASR 1.5/1.2 gulve. Tykkelse 0,7 mm. Egnet til brug med stabler (ingen dreje-, styre- eller bremsebevægelser).

Norm:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven