Imprægneret sikkerhedstrærist med 1x affasning på den lange side og 2x kantprofil / brede sider 200 cm

Art.-nr.: 964862 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Løberist, længde (cm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Trærist
Løberist, længde 200 cm
Gangrist, bredde 80 cm
Vægt 24,5 kg
Produkttype Trærist

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964862 200
EAN/GTIN 4047482136298
Producentnummer 52107_IMPR

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedstræriste i stabile, riflede bøgetræslister. Listerne forbindes med wirer af rustfrit stål, 3 mm tyk. Lås og afdækningskapper af messing. Elastiske gummifødder af NBR forhindrer, at træristen glider, og sikrer høj komfort. Takket være imprægneringen er den særlig velegnet til anvendelse i olie- og kølesmøremidler. Rengøring: Rul træristen ud.
Højde: ca. 35 mm
Vægt: ca. 13 kg/m2
Standard: Prøvet med henblik på skridsikkerhed (R11) og fortrængningsrum (V10) af IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung – de tyske ulykkesforsikringers institut for arbejdssikkerhed).
Kantprofil:
Ekstra affasning på gangristens brede sider.
Affasning:

Ekstra affasning på gangristens lange sider i en vinkel på 45°.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven