Sikkerhedsgangrist med dobbelt kantprofil / brede sider 150 cm

Art.-nr.: 964851 150
(DKK 2307,54 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Løberist, længde (cm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse Trærist
    Løberist, længde 150 cm
    Gangrist, bredde 80 cm
    Gangrist, højde 35 mm
    Materiale Bøgetræslister
    Kantprofil 2-sidet
    Affasning uden
    Bestandighed modstandsdygtig over for de fleste olier og syrer
    Vægt 12,6 kg
    Produkttype Trærist

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 964851 150
    EAN/GTIN 4047482094796
    Producentnummer 52101 BISON

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sikkerhedstræriste i stabile, riflede bøgetræslister. Materiale: Kammertørrede bøgetræslister, der er forbundet sikkert med mindst 3 stålwirer. Lukningen på enderne består af forzinkede gevindbolte med skruer med indvendig sekskant. Elastiske gummifødder forhindrer, at risten glider, og sikrer høj komfort. Modstandsdygtig over for de fleste olier og syrer. Højde: ca. 35 mm. Vægt: ca. 13 kg/m2. Mulige ristbredder: 80, 100, 120, 150 cm. Mulige ristlængder: Alle ønskede længder kan leveres (vær opmærksom på, at de skal kunne håndteres). Rengøring: Rul træristen ud.
    Kantprofil:
    Ekstra kantfasning på ristens brede sider.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven