Sikkerhedsgangrist uden affasning, uden kantprofil, bredde 80 cm, Løberist, længde: 150cm

Art.-nr.: 964850 150
(DKK 2070,70 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Løberist, længde (cm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Diamond Stat™
Løberist, længde 150 cm
Gangrist, bredde 80 cm
Gangrist, højde 35 mm
Materiale Bøgetræslister
Kantprofil uden
Affasning uden
Bestandighed modstandsdygtig over for de fleste olier og syrer
Vægt 12,6 kg
Produkttype Trærist

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964850 150
EAN/GTIN 4047482057081
Producentnummer 826S0035BL

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedstræriste i stabile, riflede bøgetræslister. Materiale: Kammertørrede bøgetræslister, der er forbundet sikkert med mindst 3 stålwirer. Lukningen på enderne består af forzinkede gevindbolte med skruer med indvendig sekskant. Elastiske gummifødder forhindrer, at risten glider, og sikrer høj komfort. Modstandsdygtig over for de fleste olier og syrer. Højde: ca. 35 mm. Vægt: ca. 13 kg/m2. Mulige ristbredder: 80, 100, 120, 150 cm. Mulige ristlængder: Alle ønskede længder kan leveres (vær opmærksom på, at de skal kunne håndteres). Rengøring: Rul træristen ud.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven