VDE-skruetrækkersæt DRALL+ 6-stk.

Art.-nr.: 96469515
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96469515
EAN/GTIN 4018754279296
Producentnummer 96469515
L-nummer L60010 6159

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt med 6 skruetrækkere
SWIRL+;
  • VDE isolerer op til 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beskyttet i henhold til IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
4660 VDE med kærv: Størrelse 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm), størrelse 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm), størrelse 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm), størrelse 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • TVÆRFORDYBNING PH 4665 VDE: PH1; PH2
  • Egenskab:

    • Antal værktøjer: 6
    • Indhold: 4660 VDE: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); Gr. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
      4665 VDE: PH1; PH2
    • Vægt: 595 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven