DRALL+ sæt skruetrækkere 7-delt.

Art.-nr.: 96469115
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96469115
EAN/GTIN 4018754279289
Producentnummer 96469115
L-nummer L60010 6289

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt med 7 skruetrækkere
TWIST+
  • Indhold:
  • Kærv 4620: Størrelse 150 (0,6 x 3,5 x 75 mm); størrelse 2 (0,8 x 1,0 x 100 mm); størrelse 3 (4,0 x 5,5 x 125 mm); størrelse 4 (1,2 x 6,5 x 1 mm)
  • Plads 4628: Størrelse 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
  • PHILLIPS PH 4630: PH1; PH2

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 7
  • Indhold: 4620: Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); Gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
    4628: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
    4630: PH1; PH2
  • Vægt: 580 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven