Skruetrækkersæt nr. 4686 5 stk.

Art.-nr.: 96469114
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
Artikelnummer 96469114
EAN/GTIN 4018754330188
Producentnummer 96469114
L-nummer L60010 7462

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Twist+ skruetrækkersæt - til de højeste krav
  • Skruetrækkere med kærv i henhold til din ISO 2380-1 -2, din 5264, ISO 2380-1, -2
  • PHILLIPS SKRUETRÆKKER POZIDRIV/SUPADRIV DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Kromlegeret stål, mat forkromet
  • Sort blondestof
  • Med hovedidentifikation
  • I miljøvenlig papemballage
Indhold 5-del:
  • 3 fladbladet skruetrækker nr. 4620: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
  • 2 Phillips skruetrækker nr. 4640: PZ1; PZ2

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 5
  • Indhold: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm; PZ1; PZ2
  • Vægt: 468 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven