Nitrilgummimåtte, åben, med sikkerhedskanter 66X102 cm

Art.-nr.: 964620 66X102
(DKK 2726,91 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (cm) Stykpris inkl. Moms
  • Ståkomfort: Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
  • Stødbeskyttelse: Gulv
  • Materialeegenskab: Oliebestandig

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Ståkomfort Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
    Stødbeskyttelse Gulv
    Materialeegenskab Oliebestandig
    Producentbetegnelse Safety Stance™ Nitrile
    Længde 102 cm
    Bredde 66 cm
    Tykkelse 22 mm
    Materiale Nitrilgummi
    Farve sort / orange
    med sikkerhedskanter 3-sidet
    kan stikkes ind nej
    Vægt 13 kg/m2
    Produkttype Arbejdspladsmåtte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 964620 66X102
    EAN/GTIN 662641658141
    Producentnummer 549S2640OB

    Betegnelse

    Udførelse:

    Industri-nitrilgummimåtter med tydelige orange sikkerhedskanter på tre sider.
    • Ekstra mellemstykker på undersiden giver stort “opbevaringsrum” til snavs og væske − overfladen forbliver ren, tør og skridsikker.
    • Robust nitrilgummi med lang levetid og høj slidstyrke.
    • Meget skridsikker overflade og sikker vedhæftning på underlaget, også i våde miljøer. Bundtykkelse: 22 mm, vægt: ca. 13 kg/m2.
    • Kan klare industrielle olier og de fleste kemikalier.
    • Skridsikkerhed testet iht. DIN 51130 og BGR 181.

    Nitrilgummimåtte med runde åbninger.

    Bemærk:

    Specialmål kan leveres på forespørgsel i trin på 30,5×30,5 cm med tillæg af 5 cm pr. kantliste.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven