Arbejdspladsmåtte 100 % naturgummi, sort

Art.-nr.: 964565
(DKK 1019,95 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Ståkomfort: Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
  • Stødbeskyttelse: Gulv
  • Materialeegenskab: Ikke oliefast

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Ståkomfort Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
Stødbeskyttelse Gulv
Materialeegenskab Ikke oliefast
Længde 91 cm
Bredde 91 cm
Tykkelse 19 mm
Materiale Naturgummi
Overflade Skridsikker overflade
Farve sort
med sikkerhedskanter kan udvides
kan stikkes ind ja
silikonefri ja
Skridsikkerhed iht. DIN 51130, BGR 181 R9
Vægt 12,7 kg
Produkttype Arbejdspladsmåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964565
EAN/GTIN 662641017634
Producentnummer 556S0033BL

Betegnelse

Udførelse:

100% naturgummi, ikke oliefast (ved varig brug med olie).

Beskrivelse:

  • Arbejdspladsmåtte til industrien med lukket skridsikker overflade.
  • 19 mm tykt materiale leverer en høj ergonomi og modvirker træthed.
  • Fleksibelt stiksystem Flise 91×91 cm, muliggør en optimal tilpasning til forholdene på stedet.
  • Fleksibel kantløsning muliggør udvendige og indvendige hjørner.
  • Skridsikkerhed R9 iht. DIN 51130 og BGR 181. I nærmest uopslideligt gummi.
  • Silikonefri, derfor egnet til lakeringsvirksomheder. Resistent over for de fleste kemikalier og over for ekstreme temperaturer.

Bemærk:

Passende kantlister under nr. 964577 og nr. 964578 i str. 0 og 1.
Sørg for god udluftning ved kraftig gnistdannelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven