• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Arbejdspladsmåtte kvadratisk flise, sort

Art.-nr.: 964555
Kopier
Pris pr. 1 styk (DKK 1055,94 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 2-3 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Ståkomfort: Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
  • Stødbeskyttelse: Gulv
  • Materialeegenskab: Ikke oliefast

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Ståkomfort Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
Stødbeskyttelse Gulv
Materialeegenskab Ikke oliefast
Længde 91 cm
Bredde 91 cm
Tykkelse 13 mm
Materiale Naturgummi-blanding
Overflade Skridsikker overflade
Farve sort
med sikkerhedskanter kan udvides
kan stikkes ind ja
Skridsikkerhed iht. DIN 51130, BGR 181 R9
Vægt 10 kg
Produkttype Arbejdspladsmåtte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 964555
Kopier
EAN/GTIN 662641844681
Kopier
Producentnummer 460S0033BL
Kopier
Producent Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Arbejdspladsmåtte til industrien med lukket antiskrid-overflade.
  • 13 mm tykt materiale leverer en høj ergonomi og modvirker træthed.
  • Fleksibelt stiksystem flise 91×91 cm, indvendig vinkel (45°) og udvendig vinkel (22,5°) muliggør optimal tilpasning til forholdene på stedet.
  • Fleksibel kantløsning muliggør udvendige og indvendige hjørner.
  • Skridsikkerhed R9 iht. DIN 51130 og BGR 181. 100 % naturgummiblanding til almindelig brug.
  • Fri for tungmetaller og silikone, derfor egnet til lakererier.
  • Fri for DOP, DMF og ozonnedbrydelige substanser.

Kvadratiske fliser, 10 kg, sorte.

Passer til:

Kantliste nr. 964559 str. 0 og 1 passer til arbejdspladsmåtte nr. 964555.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter