Arbejspladsmåtte Top bredde 122 cm 200 cm

Art.-nr.: 964531 200
(DKK 2429,46 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Ståkomfort: Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
  • Stødbeskyttelse: Gulv
  • Materialeegenskab: Ikke oliefast

Produktdetaljer

Teknisk data

Ståkomfort Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
Stødbeskyttelse Gulv
Materialeegenskab Ikke oliefast
Producentbetegnelse Cushion Trax® (black/yellow)
Længde 200 cm
Bredde 122 cm
Tykkelse 14,3 mm
Materiale Vinylskumkerne
Overflade Vinyl
Farve sort / gul
Affasning 4-sidet
Skridsikker underside ja
med sikkerhedskanter 2-sidet
kan stikkes ind nej
begrænset modstandsdygtig over for de fleste Industriel fedt, arbejdsmaterialer, kemikalier
Skridsikkerhed iht. DIN 51130, BGR 181 R10
Vægt 14 kg
Vægt pr. areal 6,5 kg/m2
Produkttype Arbejdspladsmåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964531 200
EAN/GTIN 2050001943491
Producentnummer 479C0048YB

Betegnelse

Udførelse:

Disse måtter til industriarbejdspladser er fremstillet af kvalitetskunststof til mere krævende opgaver:
  • Hård og slidstærk vinyloverflade af hensyn til optimal skridsikring og lang levetid.
  • Blød kerne af vinylskum, der beskytter mod udmattelse. Den er lamineret på vinyloverfladen.
  • Antiskrid-underside RedStop™.
  • På alle sider er der afrundede kanter, så man ikke snubler.
  • Betinget resistent over for de fleste industrielle fedttyper, arbejdsstoffer og kemikalier. Ikke egnet til kølesmøremidler.
  • Forseglet hele vejen rundt mod fugtindtrængning.
  • Svært antændelig iht. DIN 4102 B1.
  • Bundtykkelse: 14,3 mm, vægt ca. 6,5 kg/m2.
  • Skridsikkerhed R10 iht. DIN 51130 og BGR 181.

Bemærk:

Arbejdspladsmåtter i frit valgbar længde fra nr. 964520-964525.

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven