Arbejspladsmåtte Top bredde 122 cm 200 cm

Art.-nr.: 964530 200
(DKK 2233,11 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Længde (cm) Stykpris inkl. Moms
  • Ståkomfort: Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
  • Stødbeskyttelse: Gulv
  • Materialeegenskab: Ikke oliefast

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Ståkomfort Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
Stødbeskyttelse Gulv
Materialeegenskab Ikke oliefast
Producentbetegnelse Cushion Trax® (black)
Længde 200 cm
Bredde 122 cm
Tykkelse 14,3 mm
Materiale Vinylskumkerne
Overflade Vinyl
Farve sort
Affasning 4-sidet
Skridsikker underside ja
med sikkerhedskanter 2-sidet
kan stikkes ind nej
begrænset modstandsdygtig over for de fleste Industriel fedt, arbejdsmaterialer, kemikalier
Skridsikkerhed iht. DIN 51130, BGR 181 R10
Vægt 14 kg
Vægt pr. areal 6,5 kg/m2
Produkttype Arbejdspladsmåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964530 200
EAN/GTIN 2050001943477
Producentnummer 479C0048BL

Betegnelse

Udførelse:

Disse måtter til industriarbejdspladser er fremstillet af kvalitetskunststof til mere krævende opgaver:
  • Hård og slidstærk vinyloverflade af hensyn til optimal skridsikring og lang levetid.
  • Blød kerne af vinylskum, der beskytter mod udmattelse. Den er lamineret på vinyloverfladen.
  • Antiskrid-underside RedStop™.
  • På alle sider er der afrundede kanter, så man ikke snubler.
  • Betinget resistent over for de fleste industrielle fedttyper, arbejdsstoffer og kemikalier. Ikke egnet til kølesmøremidler.
  • Forseglet hele vejen rundt mod fugtindtrængning.
  • Svært antændelig iht. DIN 4102 B1.
  • Bundtykkelse: 14,3 mm, vægt ca. 6,5 kg/m2.
  • Skridsikkerhed R10 iht. DIN 51130 og BGR 181.

Bemærk:

Arbejdspladsmåtter i frit valgbar længde fra nr. 964520-964525.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven