Offsetskruetrækkersæt 10767H/9 Område 1,5 - 10 9 stk.

Art.-nr.: 96432603
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
Artikelnummer 96432603
EAN/GTIN 4018754333073
Producentnummer 96432603
L-nummer L60010 7848

Betegnelse

Beskrivelse:

Indhold 9-del:
  • Til unbrakoskruer
  • Drejevinkel op til 25 grader til hver side
    • Fra 3 mm med holdering
    • Med kuglehoved på den lange ende af akslen
    • Til hurtigt og sikkert arbejde selv på svært tilgængelige steder
    • Fastgjorte skruer holdes pålideligt på plads
    • Kromvanadium, forniklet
    • Indhold nr. 10767H/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • i kunststofholder

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 9
  • Område: 1,5 - 10
  • Indhold: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Vægt: 290 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven