• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

sæt: Sæt: Ratchet-ringnøgle nr. 25A/7 N 7 stk.

Art.-nr.: 96415601
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 96415601
EAN/GTIN 4018754164585
Producentnummer 96415601
L-nummer L60010 2742
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rulletaske med burrelåslukning lavet af ekstremt modstandsdygtigt tekstilmateriale

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 7
  • Område: 1/4x5/16 - 13/16x15/16
  • Indhold: 1/4 x 5/16; 5/16 x 11/32; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 11/16; 3/4 x 7/8; 13/16 x 15/16 ″
  • Nr.: 25a/7N
  • Vægt: 1271 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven