Sæt: Dobbeltringnøgle nr. 20A/6 6 stk.

Art.-nr.: 96414402
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 96414402
    EAN/GTIN 4018754081158
    Producentnummer 96414402
    L-nummer L60010 3884

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skruenøgle med tomme, ulige nøglebredder
    • Ringsiderne er dybt tørnet, støttevinkel 75 grader
    • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
    • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
    • Skridsikker, hudvenlig overflade
    • Ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar
    • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
    • Høj ydeevne kvalitet, krom-Alloy-stål, forkromet
    • I papemballage

    Egenskab:

    • Antal værktøjer: 6
    • Område: 1/4x5/16 - 7/8x15/16
    • Indhold: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 3/4; 11/16 x 13/16; 7/8 x 15/16 ″
    • Nr.: 20a/6
    • Vægt: 1200 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven