Sæt: Sæt: Ratchetnøgler FastRatch Nr.240/5 5-delt.

Art.-nr.: 96411005
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 96411005
    EAN/GTIN 4018754289189
    Producentnummer 96411005
    L-nummer L60010 6400

    Betegnelse

    Beskrivelse:

      • patenteret
      • Særligt velegnet til eu-nødder
      • Metriske og tomme bolte/møtrikker kan betjenes med en nøgle
      • Lavet af rustfrit, hærdet stål
      • Rulletaske med burrelåslukning lavet af ekstremt modstandsdygtigt tekstilmateriale

    Egenskab:

    • Antal værktøjer: 5
    • Område: 10 - 19
    • Legering: Rustfrit stål
    • Indhold: 10 mm - 3/8″; 11 mm - 7/16″; 14 mm - 9/16″; 17 mm - 21/32″; 19 mm - 3/4″ mm
    • Nr.: 240/5
    • Vægt: 1122 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven