Sæt: 240/4 4-delt sæt: Ratchetnøgler FastRatch Nr.240/4 4-delt.

Art.-nr.: 96411003
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96411003
EAN/GTIN 4018754266586
Producentnummer 96411003
L-nummer L60010 6453

Betegnelse

Beskrivelse:

    • patenteret
    • Særligt velegnet til eu-nødder
    • Metriske og tomme bolte/møtrikker kan betjenes med en nøgle
    • Lavet af rustfrit, hærdet stål
    • Rulletaske med burrelåslukning lavet af ekstremt modstandsdygtigt tekstilmateriale

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 4
  • Område: 8 - 14
  • Legering: Rustfrit stål
  • Indhold: 8 mm - 5/16″; 10 mm - 3/8″; 11 mm - 7/16″; 14 mm - 9/16″ mm
  • Nr.: 240/4
  • Vægt: 510 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven