Sæt: Sæt: Dobbeltringnøgle nr. 21/7 7 stk.

Art.-nr.: 96410503
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96410503
EAN/GTIN 4018754081011
Producentnummer 96410503
L-nummer L60010 4708

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nøgle med metriske, ulige nøglebredder
  • Lige design
  • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • Skridsikker, hudvenlig overflade
  • Ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Høj ydeevne kvalitet, krom-Alloy-stål, forkromet
  • I papemballage

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 7
  • Område: 8x9 - 20x22
  • Indhold: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • Nr.: 21/7
  • Vægt: 397 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven