Sæt: Nr.20/12 12 stk.

Art.-nr.: 96410406
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96410406
EAN/GTIN 4018754080984
Producentnummer 96410406
L-nummer L60010 661

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nøgle med metriske, ulige nøglebredder
  • Ringsiderne er dybt tørnet, støttevinkel 75 grader
  • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • Skridsikker, hudvenlig overflade
  • Ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Høj ydeevne kvalitet, krom-Alloy-stål, forkromet

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 12
  • Område: 6x7 - 30x32
  • Indhold: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
  • Nr.: 20/12
  • Vægt: 3137 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven