VDE-hovednøgler med åben kæbe med enkelt ende 6 stk.

Art.-nr.: 96404301
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96404301
EAN/GTIN 4018754278718
Producentnummer 96404301
L-nummer L60010 6033

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 6 dele
  • VDE isolerer op til 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beskyttet i henhold til IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Rulletaske med burrelåslukning lavet af ekstremt modstandsdygtigt tekstilmateriale

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 6
  • Område: 10 - 22
  • Indhold: 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm mm
  • Vægt: 950 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven