Ratchet kombinationsnøglesæt OPEN-RATCH 17F/5 8 - 19 5 stk.

Art.-nr.: 96401705
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96401705
EAN/GTIN 4018754325979
Producentnummer 96401705
L-nummer L60010 7628

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skralderinge med åben ende nøglesæt med metriske, lige store skruenøglestørrelser
  • Ringside: Fladt design med dobbelt sekskant
  • Mundposition 15 grader
  • 72 tænder, arbejdsvinkel 5 grader
  • Kontrolleret højre-venstre tilspænding ved at dreje nøglen
  • Øget forbindelse mellem mund og aksel
  • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
  • Højre-venstre tilspænding ved at tænde for ringsiden
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • Skridsikker, behagelig fornemmelse takket være den runde STAHLWILLE finish
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Robust roll taske med burrelåslukning lavet af polyester
  • Netværksinstallationer gør det muligt at se det indsatte værktøj
  • Sikker beskyttelse af værktøjet med minimale pladskrav
  • Broderet STAHLWILLE logo

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 5
  • Område: 8 - 19
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Indhold: 8; 10; 13; 17; 19mm
  • Nr.: 17F/5
  • Vægt: 744 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven