Sæt kombinationsnøgler 14/10 KT 8 - 19 10 stk.

Art.-nr.: 96401007
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96401007
EAN/GTIN 4018754095964
Producentnummer 96401007
L-nummer L60010 3838

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nøgler med metriske, lige store skruenøglestørrelser
  • Langt design for øget kraftoverførsel
  • Din 3113 formular B/ISO 7738 formular B.
  • Mundsiden lige, ringsiden vinklet 10 grader
  • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • Skridsikker, hudvenlig overflade takket være STAHLWILLE rund finish
  • ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
    • I papemballage
    8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 10
  • Område: 8 - 19
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Indhold: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Mundens position: 10 °
  • Nr.: 14/10 KT1)
  • Vægt: 1235 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven