Sæt med kombinationsnøgler 14/11 8 - 22 11 stk.

Art.-nr.: 96401006
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96401006
EAN/GTIN 4018754080724
Producentnummer 96401006
L-nummer L60010 4651

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skruenøgler med metriske nøglestørrelser i en rullelomme
  • Langt design for øget kraftoverførsel
  • Din 3113 formular B/ISO 7738 formular B.
  • Mundsiden lige, ringsiden vinklet 10 grader
  • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • Skridsikker, hudvenlig overflade takket være STAHLWILLE rund finish
  • ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Robust roll taske med burrelåslukning lavet af polyester
  • Netværksinstallationer gør det muligt at se det indsatte værktøj
  • Sikker beskyttelse af værktøjet med minimale pladskrav
  • Broderet STAHLWILLE logo
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 11
  • Område: 8 - 22
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Indhold: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Mundens position: 10 °
  • Nr.: 14/11
  • Vægt: 1137 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven