Sæt med kombinationsnøgler OPEN-BOX 13/5 13/5 8 - 19 5 stk.

Art.-nr.: 96400809
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 96400809
    EAN/GTIN 4018754323265
    Producentnummer 96400809

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Nøgler med metriske, lige store skruenøglestørrelser
    • Din 3113 formular A/ISO 7738 formular A.
    • Mundsiden lige, ringsiden vinklet 15 grader
    • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
    • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
    • Skridsikker, hudvenlig overflade takket være STAHLWILLE rund finish
    • ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar
    • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
    • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
    • I papemballage
    8; 10; 13; 17; 19 mm

    Egenskab:

    • Antal værktøjer: 5
    • Område: 8 - 19
    • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
    • Indhold: 8; 10; 13; 17; 19 mm
    • DIN: DIN 3113 Form A
    • Mundens position: 15 °
    • Nr.: 13/5
    • Vægt: 398 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven