Sæt kombinationsnøgler 13/11 8 - 22 11 stk.

Art.-nr.: 96400802
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 96400802
    EAN/GTIN 4018754080588
    Producentnummer 96400802
    L-nummer L60010 1601

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skruenøgler med metriske nøglestørrelser i en rullelomme
    • Din 3113 formular A/ISO 7738 formular A.
    • Mundsiden lige, ringsiden vinklet 15 grader
    • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
    • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
    • Skridsikker, hudvenlig overflade takket være STAHLWILLE rund finish
    • ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar
    • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
    • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
    • Robust roll taske med burrelåslukning lavet af polyester
    • Netværksinstallationer gør det muligt at se det indsatte værktøj
    • Sikker beskyttelse af værktøjet med minimale pladskrav
    • Broderet STAHLWILLE logo
    8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm

    Egenskab:

    • Antal værktøjer: 11
    • Område: 8 - 22
    • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
    • Indhold: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
    • DIN: DIN 3113 Form A
    • Mundens position: 15 °
    • Nr.: 13/11
    • Vægt: 915 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven