sæt: Sæt med dobbelte åbne skruenøgler Nr.10/10 10 stk.

Art.-nr.: 96400307
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96400307
EAN/GTIN 4018754080472
Producentnummer 96400307
L-nummer L60010 1187

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skruenøgle med metriske, ulige nøglebredder i en rullelomme
  • Lige version, kæbeposition 15 grader
  • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • Skridsikker, hudvenlig overflade takket være STAHLWILLE rund finish
  • ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Robust roll taske med burrelåslukning lavet af polyester
  • Netværksinstallationer gør det muligt at se det indsatte værktøj
  • Sikker beskyttelse af værktøjet med minimale pladskrav
  • Broderet STAHLWILLE logo

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 10
  • Område: 6x7 - 30x32
  • Indhold: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • Nr.: 10/10
  • Vægt: 1540 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven