Sæt: Sæt: Dobbelt skruenøgle nr. 10/5 5 stk.

Art.-nr.: 96400304
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 96400304
    EAN/GTIN 4018754266548
    Producentnummer 96400304
    L-nummer L60010 6288

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skruenøgle med metriske, ulige nøglebredder i en rullelomme
    • Lige version, kæbeposition 15 grader
    • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
    • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
    • Skridsikker, hudvenlig overflade takket være STAHLWILLE rund finish
    • ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar
    • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
    • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
    • DIN 3110, ISO 10102
    • Robust roll taske med burrelåslukning lavet af polyester
    • Netværksinstallationer gør det muligt at se det indsatte værktøj
    • Sikker beskyttelse af værktøjet med minimale pladskrav
    • Broderet STAHLWILLE logo

    Egenskab:

    • Antal værktøjer: 5
    • Område: 8x9 - 17x19
    • Indhold: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
    • Nr.: 10/5
    • Vægt: 490 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven