{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Transport- og stabelbeholder E | |
Højde | 670 mm | |
Bredde | 850 mm | |
Dybde | 1.050 mm | |
Nom. mål, bredde | 800 mm | |
Nom. mål, dybde | 1.000 mm | |
Fyldehøjde | 500 mm | |
Indkøringsbredde | 800 mm | |
Indkøringsdybde | 700 mm | |
Frihøjde | 105 mm | |
Bæreevne | 1.500 kg | |
Stabelbæreevne | 7.500 kg | |
Materiale | Pladestål | |
Farve | resedagrøn RAL 6011 | |
Side, udførelse | fast væg | |
Stablekant, 3-sidet | nej | |
Fanghjørner med kranøjer | ja | |
med indføringslommer | nej | |
kan anvendes sammen med kran | ja | |
mulighed for blandede stabler af forskellige størrelser | nej | |
Kan stables | nej | |
Vægt | 60 kg | |
Produkttype | Transport- og stabelbeholder |
Artikelnummer | 963521 1000X800 | |
Producentnummer | 60951-00000-00 |