Skumindlægssæt 2

Art.-nr.: 963423 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde 380 mm
    Bredde 750 mm
    Dybde 550 mm
    Produkttype Skumindlæg

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 963423 2
    EAN/GTIN 4003866407361
    Producentnummer 40736

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skumindlægssæt til sarte apparater med blødt skum i flere lag; formen kan let tilpasses uden brug af værktøj.
    Pladetykkelser 2×30 mm, 2×60 mm und 1× bundskum 10 mm samt 1× skum med nopper 30 mm til låget.

    Passer til:

    Str. 1 − til eurobokse nr. 963420 str. 27, 42, 60, 70
    (ved str. 27 skal kunden selv tilpasse størrelsen).
    Str. 2 − til eurobokse nr. 963420 str. 81, 155, 240
    (ved str. 81 skal kunden selv tilpasse størrelsen).

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven