Låg med hængsel til euronormbeholder NBC64

Art.-nr.: 963384 NBC64
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
393 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type NBC64
Bredde 600 mm
Dybde 400 mm
Brugsområde Euronormbeholder
Produkttype Låg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 963384 NBC64
EAN/GTIN 8055520664067
Producentnummer NBC64-139901620118

Betegnelse

Udførelse:

Lågene er udstyret med hængsler. Vha. huller i låg og kant på boksen (⌀ 3,5 mm) kan der anbringes en plombe.

Passer til:

Euronormbeholder nr. 963378963380.
Euronorm-beholder med grundflade 600x400 mm

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven