Euronormbeholder grå NB5

Art.-nr.: 963380 NB5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
515 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type NB5
Højde 120 mm
Bredde 300 mm
Dybde 200 mm
Farve grå
Grebsform Skålegreb
Produkttype Euronormbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 963380 NB5
EAN/GTIN 8055520105164
Producentnummer NB5V1-139105110118

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, stabelbar transportbeholder af kunststof.
Plastbeholderens grundstruktur er en rammekonstruktion på basis af tre grundmål.
Disse beholdere kan anvendes i meget forskellige områder.
Robuste sider, forstærket af forskellige ribber, giver beholderen en utrolig god formstabilitet.
Resistent over for de fleste syrer og olier.

Bemærk:

Passende tilbehør (låg, lukning, seddelklemme) finder du under nr. 963382963384.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven