Euronormbeholder rød NB14

Art.-nr.: 963378 NB14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 170 mm
Bredde 400 mm
Dybde 300 mm
Farve rød
Grebsform Gennemgående greb
Produkttype Euronormbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 963378 NB14
EAN/GTIN 8055520002081
Producentnummer NB14V1- ROT

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, stabelbar transportbeholder af kunststof.
Plastbeholderens grundstruktur er en rammekonstruktion på basis af tre grundmål.
Disse beholdere kan anvendes i meget forskellige områder.
Robuste sider, forstærket af forskellige ribber, giver beholderen en utrolig god formstabilitet.
Resistent over for de fleste syrer og olier.

Bemærk:

Passende tilbehør (låg, lukning, seddelklemme) finder du under nr. 963382963384.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven