Åben opbevaringskasse 4

Art.-nr.: 963341 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 4
Producentbetegnelse Serie 14/7
Højde 128 mm
Bredde 150 mm
Dybde 235 mm
Bredde indvendigt 138 mm
Dybde indvendigt 200 mm
Materiale Pladestål
Farve grå-blå lakeret
Farve grå-blå lakeret
forberedt til låg ja
forberedt til EAN-kode på bagsiden nej
forberedt til rude ja
forberedt til rude som bulkgodsadskiller nej
Kan stables ja
Mærkningsmulighed med indstiksskilt
Låsefunktion i skuffe nej
Produkttype Åben opbevaringskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 963341 4
EAN/GTIN 4052939477879
Producentnummer 6890

Betegnelse

Udførelse:

I stålplade til høje mekaniske belastninger, med en høj stabelbelastningsevne. Stor stabilitet takket være bukket stablekant.
Grå-blå lakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven