Åbne opbevaringskasser PE-sæt SB4

Art.-nr.: 963323 SB4
Sæt pris 25 styk (DKK 48,28 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type SB4
    Rumindhold 2,8 l
    Højde 130 mm
    Bredde 150 mm
    Dybde 230 mm
    Bredde indvendigt 126 mm
    Dybde indvendigt 190 mm
    Materiale Polyethylen
    Farve rød
    forberedt til låg ja
    forberedt til EAN-kode på bagsiden nej
    forberedt til rude ja
    forberedt til rude som bulkgodsadskiller nej
    Kan stables ja
    Mærkningsmulighed med etiketter
    Låsefunktion i skuffe nej
    Indhold pr. karton 25
    Produkttype Åben opbevaringskasse

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 963323 SB4
    EAN/GTIN 4009292800738
    Producentnummer VPE 19100441

    Betegnelse

    Passer til:

    Beholderlister nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (dog ikke str. SB2 og SB3Z), til montagevogne nr. 918583 str. TB3, til ophængstavler nr. 940705 str. S i forbindelse med systemskabe og til reolskabe / væghængeskabe nr. 944003 − 944039 og nr. 943901 til 943907. Desuden kan man med kasseholder nr. 955810 sr. 100 hænge små åbne opbevaringskasser nr. 963321 str. SB6 og SB5 op på hulplader enkeltvis.

    Bemærk:

    Leveres kun i komplette kartonenheder.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven