Åbne opbevaringskasser PE-sæt SB3Z

Art.-nr.: 963322 SB3Z
Sæt pris 14 styk (DKK 79,29 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type SB3Z
Rumindhold 7,3 l
Højde 145 mm
Bredde 210 mm
Dybde 350 mm
Bredde indvendigt 181 mm
Dybde indvendigt 300 mm
Materiale Polyethylen
Farve gul
forberedt til låg ja
forberedt til EAN-kode på bagsiden nej
forberedt til rude ja
forberedt til rude som bulkgodsadskiller nej
Kan stables ja
Mærkningsmulighed med etiketter
Låsefunktion i skuffe nej
Indhold pr. karton 14
Produkttype Åben opbevaringskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 963322 SB3Z
EAN/GTIN 4009292801650
Producentnummer VPE 19200373

Betegnelse

Passer til:

Beholderlister nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (dog ikke str. SB2 og SB3Z), til montagevogne nr. 918583 str. TB3, til ophængstavler nr. 940705 str. S i forbindelse med systemskabe og til reolskabe / væghængeskabe nr. 944003 − 944039 og nr. 943901 til 943907. Desuden kan man med kasseholder nr. 955810 sr. 100 hænge små åbne opbevaringskasser nr. 963321 str. SB6 og SB5 op på hulplader enkeltvis.

Bemærk:

Leveres kun i komplette kartonenheder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven