IMPACT-driversæt 16 stk.

Art.-nr.: 96323001
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96323001
EAN/GTIN 4018754261710
Producentnummer 96323001
L-nummer L60010 5673

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til M5-M10 skruer
  • I en robust, stabelbar ABS plastkasse
Indhold, 1 stykker hver:
  • Slagskruetrækker nr. 4030
  • Tilslutning af reservedele nr. 4035; nr. 4036
  • Skruetrækkerindsatser med kærv til #4040-4044 kærvskruer
  • Phillips ph bit skruetrækkerindsatser til Phillips #4050-4052 skruer
  • Unbrakobit skruetrækkerindsatser til unbrakoskruer nr. 4055-4058
  • Egenskab:

    • Antal værktøjer: 16
    • Højde mm (h): 60 mm
    • Længde [mm): 230 mm
    • Vægt: 1264 g
    • Bredde mm (b): 130 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven