Måleværktøjs-sortiment 0

Art.-nr.: 962810 0
Rabat
174,33 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i E: 9×36
  • Passer til værkstedsindretning: Værktøjsskab
  • Mindst egnede skuffefronthøjde: 75

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i E 9×36
Passer til værkstedsindretning Værktøjsskab
Mindst egnede skuffefronthøjde 75 mm
Bredde 149 mm
Dybde 598 mm
Bredde i E 9 E
Dybde i E 36E
Fyldt skuffebredde i E 9 E
Antal værktøjer 0
Udførelse tomt til værktøjssæt
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 962810 0
EAN/GTIN 4045197516053

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjssortimenter i tofarvet skumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve blå gør opmærksom på manglende værktøj.
Skumindsatser uden værktøj, (tomme).

Passer til:

Værktøjsskabe / skuffer med dybde 36 E. Skumindsatserne fylder 9 E (149×598×30 mm) eller 18 E (298×598×30 mm) af skuffebredden.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdt skum, tom nr. 962810 str. 0: 1 stk.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven