Metal-sortiment 0

Art.-nr.: 962735 0
Rabat
268,94 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe: 2/3
  • Passer til værkstedsindretning: Filebænk

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe 2/3
Passer til værkstedsindretning Filebænk
Bredde 321 mm
Dybde 520 mm
Antal værktøjer 0
Udførelse tomt til værktøjssæt
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 962735 0
EAN/GTIN 4045197546494
Producentnummer 962735 0

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjssortimenter i tofarvet skumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve blå gør opmærksom på manglende værktøj.
Skumindsatser uden værktøj, (tomme).

Passer til:

Skuffer til filebænkserien KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (blokserie 600 mm) og HOLEX skuffenytteflade 490×520 mm. Hårdskumindsatserne fylder 1/3 (160×520×30 mm) eller 2/3 (321× 520×30 mm) af skuffernes nytteflade.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdt skum, tom nr. 962735 str. 0: 1 stk.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven