• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Skruetrækker-suppleringssortiment, Antal værktøjer: 0

Art.-nr.: 962677 0
Rabat
129,15 DKK
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe: 1/3
  • Passer til værkstedsindretning: Filebænk

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe 1/3
Passer til værkstedsindretning Filebænk
Bredde 160 mm
Dybde 520 mm
Antal værktøjer 0
Udførelse tomt til værktøjssæt
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 962677 0
EAN/GTIN 4045197604040
Producentnummer 962677 0
Producent TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjssortimenter i tofarvet skumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve blå gør opmærksom på manglende værktøj.
Skumindsatser uden værktøj, (tomme).

Passer til:

Skuffer til filebænkserien KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (blokserie 600 mm) og HOLEX skuffenytteflade 490×520 mm. Hårdskumindsatserne fylder 1/3 (160×520×30 mm) eller 2/3 (321× 520×30 mm) af skuffernes nytteflade.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdt skum, tom nr. 962677 str. 0: 1 stk.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven