Topnøglesuppleringssortiment 3/8 tomme, langt 0

Art.-nr.: 962659 0
Rabat
176,56 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe: 1/3
  • Drivfirkant: 3/8
  • Passer til værkstedsindretning: Filebænk

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
    Fyldningsgrad for en skuffe 1/3
    Drivfirkant 3/8 tommer
    Passer til værkstedsindretning Filebænk
    Bredde 160 mm
    Dybde 520 mm
    Antal værktøjer 0
    Udførelse tomt til værktøjssæt
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 962659 0
    EAN/GTIN 4045197704375
    Producentnummer 962659 0

    Betegnelse

    Udførelse:

    Værktøjssortimenter i tofarvet skumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve blå gør opmærksom på manglende værktøj.
    Skumindsatser uden værktøj, (tomme).

    Passer til:

    Skuffer til filebænkserien KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (blokserie 600 mm) og HOLEX skuffenytteflade 490×520 mm. Hårdskumindsatserne fylder 1/3 (160×520×30 mm) eller 2/3 (321× 520×30 mm) af skuffernes nytteflade.

    Leveringsomfang:

    Indsats af hårdt skum, tom nr. 962659 str. 0: 1 stk.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven