Gaffel-/ ringgaffelnøgleboks

Art.-nr.: 961080
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde 48 mm
    Bredde 240 mm
    Dybde 336 mm
    Antal holdere 12
    Passer til nøgleform Dobbeltringnøgler eller ringgaffelnøgler
    Passer til nøglevidde 4 mm - 24 mm
    Materiale ABS-kunststof
    Farve sort
    Produkttype Opbevaringsboks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 961080
    EAN/GTIN 4037519002573
    Producentnummer AQ-2110-CH8000

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Som holder til 12 lige dobbeltgaffelnøgler, dobbeltringnøgler eller ringgaffelnøgler str.4 til 24.

    Bemærk:

    Grundplade til kasser findes under nr. 961140.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven