{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højde | 48 mm | |
Bredde | 144 mm | |
Dybde | 192 mm | |
Passer til bor med ⌀ | 6,1 mm - 10 mm | |
Materiale | ABS-kunststof | |
Farve | sort | |
Deling stiger med | 0,1 mm | |
Kan stables | ja | |
Fastgørelse på måtte med knopper | ja | |
Produkttype | Opbevaringsboks |
Artikelnummer | 961070 | |
EAN/GTIN | 4037519002153 | |
Producentnummer | AQ-2116-CH8000 |