Boks til indvendig sekskantnøgle

Art.-nr.: 961040
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 24 mm
Bredde 96 mm
Dybde 288 mm
Passer til nøglestørrelse 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Produkttype Opbevaringsboks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 961040
EAN/GTIN 4037519002238
Producentnummer AQ-2112-CH8000

Betegnelse

Anvendelse:

Som holder til 9 unbrakonøgler /lang udførelse.

Bemærk:

Grundplade til kasser findes under nr. 961140.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven